UJS 10
Boston Gear® UJS 10, fourche à joint en U, forme d’alésage : rond avec rainure de clavette, diamètre d’alésage : 5/8 po, acier, extrémités de mâchoire : simple
N° D’ARTICLE MI00818878
N° MFRUJS 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boston Gear® UJS 10, fourche à joint en U, forme d’alésage : rond avec rainure de clavette, diamètre d’alésage : 5/8 po, acier, extrémités de mâchoire : simple
N° D’ARTICLE MI00818878
N° MFRUJS 10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
UJS 10 ÉTRIERS EN U STL 17410

Spécifications

  • Forme de l’alésage
    Ronde avec rainure de clavette
  • Taille de l’alésage
    5/8 po
  • Nombre d’extrémités de mâchoire
    Célibataire
  • Série
    UJS
  • Longueur au centre du trou
    2-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.63 po
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Type de produit
    Empiècements en U
  • Poids
    0.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif