Aperçu
Description du fabricant
02BCP607GR PIL NOIR
Spécifications
- Diamètre à l’alésage6-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre16.8750 à 18.3750 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage10.5000 po
- Longueur totale23.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale21.0625 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base9-1/2 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale7.5625 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale171300 lbf
- Capacité de charge statique radiale232200 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 607 GR
- Poids422.16 lb
- Rpm max.1200 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité