L0034-040
Graisse polyvalente – à usage général, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie de calcium, 0 NLGI, Taille 420 lb, Contenant pour tambour, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, Maximum de +150 °F
N° D’ARTICLE MI00818891
N° MFRL0034-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – à usage général, à base de pétrole, Composition de la graisse épaissie de calcium, 0 NLGI, Taille 420 lb, Contenant pour tambour, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, Maximum de +150 °F
N° D’ARTICLE MI00818891
N° MFRL0034-040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 105 420 TAMBOUR LB
  • Prévient le « démarrage à sec », les éraflures, les rayures et la friction
  • Protège les pièces de moteur fraîchement usinées
  • Additif anti-usure à l’oxyde de zinc

Spécifications

  • Application
    Ensemble moteur, prévention de la rouille
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    77°C/170 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    Maximum de +150 °F
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    58
  • Numéro CUP du fabricant
    089215403417
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif