Aperçu
Spécifications
- Forme de l’alésageCarré
- Taille de l’alésage3/4 po
- Nombre d’extrémités de mâchoireCélibataire
- SérieUJS
- Longueur au centre du trou2-1/2 po
- Diamètre du moyeu1.63 po
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du filetage3/8-16 po
- Type de produitEmpiècements en U
- Poids0.75 lb