Motion
02BCP315GRAT

Cooper
02BCP315GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00819040
N° MFR02BCP315GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BCP315GRAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 6-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00819040
N° MFR02BCP315GRAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BCP615GR PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    6-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.2500 à 18.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    10.7500 po
  • Longueur totale
    25.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    21.4375 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    9-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    188800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    267700 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    02
  • Roulement de rechange
    02 B 615 GR
  • Poids
    468.82 lb
  • Rpm max.
    1120 tr/min
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif