Aperçu
Spécifications
- Forme de l’alésageCarré
- Taille de l’alésage1 po
- Nombre d’extrémités de mâchoireCélibataire
- SérieUJS
- Longueur au centre du trou2-1/2 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 3/16 x 3/32 po
- Taille du filetage3/8-16 po
- Type de produitEmpiècements en U
- Poids1.25 lb