Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage8 po
- Longueur du boulon du centre au centre19.2500 à 20.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage12.0000 po
- Longueur totale27.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale24.0000 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base10-1/2 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale10.1563 po
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale224400 lbf
- Capacité de charge statique radiale327500 lbf
- Type de lubrificationGraisse
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Série02
- Roulement de rechange02 B 800 GR
- Poids600.34 lb
- Rpm max.960 tr/min
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller