Motion
LUBRIFIANT EN VAPORISATEUR A 11OZ CAN

Lubriplate Lubricants Co
SPRAY LUBE A 11OZ CAN

Graisse polyvalente de la série 100 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au calcium, qualité 0 NLGI, taille 11 oz, contenant aérosol, couleur blanche, non alimentaire
N° D’ARTICLE MI00819254
N° MFRSPRAY LUBE A 11OZ CAN
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
SPRAY LUBE A 11OZ CAN

Graisse polyvalente de la série 100 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au calcium, qualité 0 NLGI, taille 11 oz, contenant aérosol, couleur blanche, non alimentaire
N° D’ARTICLE MI00819254
N° MFRSPRAY LUBE A 11OZ CAN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATION À LA GRAISSE EN AÉROSOL L0034-063 AER 11OZ
  • Prévient le « démarrage à sec », les éraflures, les rayures et la friction
  • Protège les pièces de moteur fraîchement usinées
  • Additif anti-usure à l’oxyde de zinc

Spécifications

  • Application
    Ensemble moteur, prévention de la rouille
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    77°C/170 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Série
    Pulvérisation-Lube en A en
  • Qté du colis
    12
  • Longueur totale
    10.75 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Hauteur totale
    8 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    58
  • Numéro CUP du fabricant
    089215203406
  • CUP_NON
    089215203406
  • Poids
    1.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif