C-105 LUBRIFIANT À ENGRENAGES 10OZ TUBE

Lubriplate Lubricants Co
C-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE

Graisse polyvalente série 100 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, qualité 0 NLGI, taille 10 oz, contenant en tube, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00819741
N° MFRC-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE
Prix16.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
C-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE

Graisse polyvalente série 100 - usage général, à base de pétrole, composition de graisse épaissie de calcium, qualité 0 NLGI, taille 10 oz, contenant en tube, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00819741
N° MFRC-105 GEAR LUBE 10OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0034-092 TUBE C-105 10OZ
  • Prévient le « démarrage à sec », les éraflures, les rayures et la friction
  • Protège les pièces de moteur fraîchement usinées
  • Additif anti-usure à l’oxyde de zinc

Spécifications

  • Application
    Ensemble moteur, prévention de la rouille
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Type de contenant
    Tube
  • Type de base
    Calcium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    77°C/170 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Série
    C-105
  • Qté du colis
    36
  • Longueur totale
    12.75 po
  • Largeur totale
    12.5 po
  • Hauteur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    58
  • Numéro CUP du fabricant
    089215103423
  • CUP_NON
    089215103423
  • Poids
    0.70 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif