Aperçu
Description du fabricant
L0034-094 GRAISSE C-105 TUBE AUTO-MA 10OZ
- Prévient le « démarrage à sec », les éraflures, les rayures et la friction
- Protège les pièces de moteur fraîchement usinées
- Additif anti-usure à l’oxyde de zinc
Spécifications
- ApplicationEnsemble moteur, prévention de la rouille
- TypeUsage général
- Grade NLGI0
- Taille du conteneur10 oz
- Type de contenantTube
- Type de baseCalcium
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie de calcium
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute77°C/170 °F
- CouleurBlanc
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- SérieC-105
- Qté du colis36
- Longueur totale12.75 po
- Largeur totale12.5 po
- Hauteur totale11.5 po
- Durée de conservation10 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité58
- Numéro CUP du fabricant089215103430
- CUP_NON089215103430
- Poids0.70 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 5 %
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature