Aperçu
Spécifications
- TypeMèche
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Capacité1-1/2 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4-18 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre2-1/16 po
- Hauteur2-9/16 po
- Matériau des composantsLaiton