Motion
30203

Trico
30203

30203
N° D’ARTICLE MI00820047
N° MFR30203
Prix214.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
30203

30203
N° D’ARTICLE MI00820047
N° MFR30203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix214.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30203 OPTO-MATIC OILER--4 OZ SIÈGE

Spécifications

  • Type
    Niveau constant
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Verre
  • Capacité
    4 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    2-11/16 po
  • Hauteur
    7-13/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +250 °F
  • Matériau des composants
    Zinc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif