Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordBG47
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage3/16 po
- Diamètre maximal de l’alésage3/16 po
- Type de mâchoireDroit
- CUP_NON781711498903
- Diamètre à l’alésage3/16 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Longueur totale de l’accouplement0.8125 po
- Capacité de couple0.72 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.1875 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBG
- Poids0.02 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets