Aperçu
- S’évapore rapidement, sans laisser de résidus
- Aucun solvant chloré
- Idéal pour dégraisser les métaux
- Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
- Action dégraissante instantanée
- La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
- NSF® C1 enregistré no 059845 : (aérosol); no 059846 : (en vrac) approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
- Applications : compresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câbles, grues, moteurs diesel, chariots élévateurs, engrenages, génératrices, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, bornes/interrupteurs
Spécifications
- TypeDégraissant
- FormulaireVaporisateur en aérosol
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- Taille du conteneur15 oz
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- CouleurTransparent
- ParfumSemblable à l’Ether/Fruité
- ApplicationCompresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, générateurs, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes
- Caractéristiques et avantages• S’évapore rapidement, ne laissant aucun résidu• Sans solvants chlorés• Idéal pour dégraisser les métaux• Peut être utilisé sur la plupart des surfaces• Action dégraissante instantanée• La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 #059845 : (aérosol); No 059846 : (en vrac) Approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)• Demandes : Compresseurs d’air, alternateurs, roulements, les chaînes et les connexions de câble, grues, moteurs diesel, chariots élévateurs, engrenages, génératrices, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, terminaux/commutateurs
- Poids15.00 lb, 14.5
- Hauteur9.9
- Longueur13.5
- Largeur13.2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation