Aperçu
Spécifications
- TypeNiveau constant
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvetteVerre
- Capacité16 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre4-1/8 po
- Hauteur9-5/8 po
- Température de fonctionnement maximale+250 °F
- Matériau des composantsZinc