Motion
T55LX 1 3/16

Browning (RRX)
T55LX 1 3/16

Limiteur de couple 1296508 – Alésage fini – Alésage 1-3/16 po, diamètre extérieur 5-1/2 po, capacité de couple 3800 po-lb
N° D’ARTICLE MI00820142
N° MFRT55LX 1 3/16
Prix1,594.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
T55LX 1 3/16

Limiteur de couple 1296508 – Alésage fini – Alésage 1-3/16 po, diamètre extérieur 5-1/2 po, capacité de couple 3800 po-lb
N° D’ARTICLE MI00820142
N° MFRT55LX 1 3/16
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
Votre prix1,594.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE T55L X 1+3/16
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les limiteurs de couple de brunissage glissent sous une charge excessive, mais transportent automatiquement la charge désirée après que l’excès a été retiré Les limiteurs de couple de brunissage sont des dispositifs de type friction qui se remettent à n’importe quelle position

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Capacité de couple
    3800 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de couple deux ressorts
    6800 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Dents minimales du pignon
    no 50 (32 dents), no 60 (27 dents), no 80 (21 dents)
  • Série
    T55L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T55LX 1 3/16
  • Numéro CUP du fabricant
    662289211708
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    9.96 lb
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Printemps

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif