Série
2000 - Standard
Déplacement
18.71 po3/r
Pression de fonctionnement maximale
3000 psi
Couple continu
6744 po
Rpm max.
246 tr/min
Taille du port du moteur
7/8–14 UNF-2B
Type de port du moteur
Joint torique à filetage droit SAE
Type d’arbre
Spécifié
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
1-1/4 dans 14T cannelures
Débit maximum
20 gal/min
Hauteur totale
4.45 po
Longueur totale
10.05 po
Largeur totale
5.34 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - 61258-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21371-007 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21625-007 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - 21578-008 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 14384-012 - 4 requis
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - 21618-004 - 1 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 21564-001 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61263-000 - 1 requis
Lieu d’usure de remplacement
Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Magneto - Avec 3-1/4 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Cannelure
Type de port réel
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
75 L/min
Pression intermittente
240 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
477 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot