Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les limiteurs de couple de brunissage glissent sous une charge excessive, mais transportent automatiquement la charge désirée après que l’excès a été retiré Les limiteurs de couple de brunissage sont des dispositifs de type friction qui se remettent à n’importe quelle position
Spécifications
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Capacité de couple4800 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Rpm max.1400 tr/min
- Capacité de couple deux ressorts8800 po
- Longueur totale3.6250 po
- Dents minimales du pignonNo 60 (32 dents), no 80 (24 dents)
- SérieT65L
- Numéro de catalogue du fabricantT65LX 1 7/16
- Numéro CUP du fabricant662289181810
- Claquement de dosZéro
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids16.23 lb
- Dessin CAD
- ComprendPrintemps