03528

LPS
03528

Dégraissant ZeroTri – 1 gal, boîte, sans solvant, semblable à l’Ether/parfum fruité
N° D’ARTICLE MI00820217
N° MFR03528
Prix199.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LPS
03528

Dégraissant ZeroTri – 1 gal, boîte, sans solvant, semblable à l’Ether/parfum fruité
N° D’ARTICLE MI00820217
N° MFR03528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix199.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
03528 (C03528) ZÉRO TRI
  • S’évapore rapidement, sans laisser de résidus
  • Aucun solvant chloré
  • Idéal pour dégraisser les métaux
  • Sûr à utiliser sur la plupart des surfaces
  • Action dégraissante instantanée
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • NSF® C1 enregistré no 059845 : (aérosol); no 059846 : (en vrac) approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
  • Applications : compresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câbles, grues, moteurs diesel, chariots élévateurs, engrenages, génératrices, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, bornes/interrupteurs

Spécifications

  • Type
    Dégraissant
  • Formulaire
    Liquide
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Can
  • Couleur
    Transparent
  • Parfum
    Semblable à l’Ether/Fruité
  • Application
    Alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, génératrices, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes, compresseurs d’air
  • Numéro CUP du fabricant
    078827035284
  • CUP_NON
    078827035284
  • Capacité
    1 gal
  • Type de nettoyant
    Dégraissants
  • Caractéristiques et avantages
    • S’évapore rapidement, ne laissant aucun résidu • Sans solvants chlorés • Idéal pour dégraisser les métaux • Peut être utilisé sur la plupart des surfaces • Dégraissage instantané • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 #059845 : (aérosol); No 059846 : (en vrac) Approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) • Demandes : Compresseurs d’air, alternateurs, roulements, les chaînes et les connexions de câble, grues, moteurs diesel, chariots élévateurs, engrenages, génératrices, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, terminaux/commutateurs
  • Point d’éclair
    Supérieur à 1.4 °F
  • Parfum
    Fruité
  • Dilution recommandée
    Prêt à l’emploi
  • Taille
    1 gal
  • Normes respectées
    NSF C1
  • Contenu en COV
    0.65
  • Poids
    30.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif