Aperçu
Description du fabricant
30215 SS OPTO-MATIC OILER-8 OZ BOT
Spécifications
- TypeNiveau constant
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvetteVerre
- Capacité8 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre3-3/16 po
- Hauteur6-5/8 po
- Température de fonctionnement maximale+250 °F
- Matériau des composantsAcier inoxydable/Acier/Zinc
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité