Aperçu
- Se forme rapidement en une graisse blanche pure qui ne fond pas et ne se lave pas et permet une inspection visuelle facile
- Additifs PTFE pour une lubrification supérieure
- NLGI Grade 2
- Fournit une lubrification maximale
- Les inhibiteurs de rouille et d’oxydation protègent le métal
- Résistant à la chaleur et à l’eau
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur10 oz
- Type de contenantAérosol
- CompositionAcétone, disméthylpentane, mélange d’isobutane, complexe de lithium, méthylpentane, propane, n-hexane
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+360 °F
- CouleurBlanc
- InflammabilitéHautement inflammable
- CUP_NON078827038162
- Poids10.30 lb
- PropulseurGaz pétrolier
- Point d’éclair-0.4 °F
- Gravité spécifique0.7 à 0.75
- Contenu en COV9.5 g/L
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion La solution de nettoyage Iron-Steel permet de réaliser des économies Étude de casMotion a fourni au client le produit Scrubs-in-a- Bucket de LPS, un produit de nettoyage conçu pour nettoyer efficacement les outils sans causer de rouille. Lors de l’essai à l’usine, le client a trouvé la solution efficace non seulement dans l’application cible, mais aussi dans plusieurs autres domaines.
Voir la documentation
Durabilité et croissance de soutien LPSDurabilité et croissance de soutien LPS
Voir la documentation