Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage7.0000 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure5.5118 po
- Type d’alésageCylindrique
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale840 kN
- Capacité de charge statique radiale1191 kN
- Rpm max.1120 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur83.3 mm
- Série02
- Palier fendu de rechange seulement02B700GR
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP700GR
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids212.59 lb