Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC715GR

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 7-15/16 po de diamètre extérieur, 16.752 po de diamètre extérieur, 9.252 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00820596
N° MFR02BC715GR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BC715GR CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    7-15/16 po
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    6.1417 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    998 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1457 kN
  • Rpm max.
    960 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    90.5 mm
  • Série
    02
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B715GR
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP715GR
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    281.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif