Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage11.0000 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure7.3228 po
- Type d’alésageCylindrique
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale1367 kN
- Capacité de charge statique radiale2145 kN
- Rpm max.670 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur131.8 mm
- Série02
- Palier fendu de rechange seulement02B1100GR
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP1100GR
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids506.02 lb