BASE MB286TX

Browning (RRX)
MB286TX BASE

Adjustable Motor Base - 254T-286U Frame, Steel Material, 21.0000 in Overall Length, 13.5000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI00820845
N° MFRMB286TX BASE
Prix1,747.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
MB286TX BASE

Adjustable Motor Base - 254T-286U Frame, Steel Material, 21.0000 in Overall Length, 13.5000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI00820845
N° MFRMB286TX BASE
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
Votre prix1,747.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB286TX BASE MOTEUR
  • Construction entièrement en acier.
  • Vis de réglage plaquées cadmium.
  • Garantie de 1 an

Spécifications

  • Type de composant de montage
    Base de montage du moteur
  • Tailles de cadre NEMA
    254T-286U
  • Configuration de montage
    Haut
  • Longueur totale de la base du moteur
    21.0000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    13.5000 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Largeur totale
    15.5313 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    16.2500 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    19.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1025030
  • Poids
    29.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif