Motion
DATQ-1
Tensionneur manuel 1296722 - montage sur Rhonbus, coupleur à double réglage, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00821092
N° MFRDATQ-1
Price$420.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tensionneur manuel 1296722 - montage sur Rhonbus, coupleur à double réglage, matériau en fer malléable
N° D’ARTICLE MI00821092
N° MFRDATQ-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix420.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DATQ1 SERRE-PRISE
  • Double réglage du tendeur d’entraînement; l’arbre du tendeur doit être commandé séparément Aucun arbre requis lorsqu’il est utilisé avec la bague de galet tendeur en acier

Spécifications

  • Types de produits
    Coupleurs d’entraînement à double réglage
  • Type d’ajustement
    Serre-joint à double réglage
  • Matériel
    Malléable
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Longueur de la base
    6.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.8750 po
  • Type de montage
    Monture de rhonbus
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DATQ-1
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Groupe et classe
    Coupleurs d’entraînement
  • Numéro CUP du fabricant
    662289183968
  • Poids
    9.43 lb, 9.4
  • Dessin CAD
  • Hauteur
    3.5
  • Longueur
    7.9
  • Largeur
    7.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif