Motion
BG11-4-8-10
BG11-4-8-10
N° D’ARTICLE MI00821119
N° MFRBG11-4-8-10
Prix301.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BG11-4-8-10
N° D’ARTICLE MI00821119
N° MFRBG11-4-8-10
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
Votre prix301.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BG11-4-8-10 CPLG

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    BG11-4
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre min. de l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5/8 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • CUP_NON
    781711499146
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.2500 po
  • Capacité de couple
    12 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5313 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BG
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif