Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC1900GR

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 19 po de diamètre extérieur, 30 po de diamètre extérieur, 13.3071 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00821262
N° MFR02BC1900GR

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BC1900GR CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    19.0000 po
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    8.7795 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2313 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4419 kN
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    119.1 mm
  • Série
    02
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B1900GR
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP1900GR
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    1177.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif