Aperçu
- Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
- Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
- Exclusion maximale, lĂšvre du visage vers lâextĂ©rieur
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- DiamĂštre de lâarbre0.375 po
- DiamÚtre extérieur0.563 po
- Largeur totale0.094 po
- Type de conceptionHM3
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lÚvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lĂšvresLĂšvre droite
- Nombre de lĂšvres1
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- BoĂźtierAcier
- Conception de casBoßtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression3 psi
- Type de ressortAucun
- Numéro CUP du fabricant085311900041
- Anneaux en V compatibles400100;400101;400104;400105
- Type de lubrifiantGraisse
- Description de la constructionJoint dâĂ©tanchĂ©itĂ© Ă la graisse
- Catalogue du fabricant
- MĂ©thode dâinstallationAjustement de la presse du boĂźtier
- Application typiqueĂquipement agricole lubrifiĂ© Ă la graisse, extrĂ©mitĂ©s de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs
- Poids0.03 lb