Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage21.0000 po
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure9.0158 po
- Type d’alésageCylindrique
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale2658 kN
- Capacité de charge statique radiale5137 kN
- Rpm max.330 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur119.1 mm
- Série02
- Palier fendu de rechange seulement02B2100GR
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP2100GR
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids1452.00 lb