NON. 107 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
NO. 107 35LB PAIL

Lubrifiant antigrippant tout usage série 100 - 35 lb, Seau, Couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI00821480
N° MFRNO. 107 35LB PAIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
NO. 107 35LB PAIL

Lubrifiant antigrippant tout usage série 100 - 35 lb, Seau, Couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI00821480
N° MFRNO. 107 35LB PAIL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 107 35 SEAU LB
  • Agent de libération de formulaire en béton
  • Excellent composé antigrippant pour les filets sur les boulons qui retiennent les formes métalliques

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Type de contenant
    Seau
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    Maximum de +150 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215503605
  • CUP_NON
    089215503605
  • Application
    Agent de formulaire de libération de béton
  • Caractéristiques et avantages
    •Agent de démoulage du béton •Excellent composé antigrippant pour les filets sur les boulons qui retiennent les formes métalliques
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Poids
    38.00 lb
  • Température de travail
    -25 à 140 °F
  • Type de base
    Calcium
  • Point de chute
    82°C/180 °F
  • Grade NLGI
    1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif