Aperçu
- Agent de libération de formulaire en béton
- Excellent composé antigrippant pour les filets sur les boulons qui retiennent les formes métalliques
Spécifications
- ApplicationAgent de formulaire de libération de béton
- TypeUsage général
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur120 lb
- Type de contenantKeg
- Type de baseCalcium
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie de calcium
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationISO
- Point de chute82°C/180 °F
- CouleurBlanc
- Plage de températureMaximum de +150 °F
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Série107
- Qté du colis1
- Longueur totale15 po
- Largeur totale15 po
- Hauteur totale27 po
- Durée de conservation6 ans
- Type d’huileMinéral
- Viscosité58
- Numéro CUP du fabricant089215403608
- CUP_NON089215403608
- Poids134.00 lb
- Lavage à l’eauPerte inférieure à 5 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation