Série
Série S
Déplacement
4.60 po3/r
Régime maximum continu
343 tr/min
Couple continu
1325 po
Pression continue
2000 psi
Débit continu
15 gal/min
Type de port du moteur
Carburant conique pour tuyau National
Taille du port du moteur
1/2–14 NPTF
Type d’arbre
Droit
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Type de joint
Standard
Drain de caisse
Aucun drainage de caisse
Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
1/2-14 ports NPTF taille 8MP
Type de port réel
.500-14 Le filetage du tuyau Nptf Dryseal accepte les raccords Dryseal conformément à la norme Sae J476A
Arbre de sortie réel
25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
Bride de montage réelle
4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Montage
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Débit intermittent
20 gal/min
Pression intermittente
2500 psi
Couple intermittent
1649 po
Type de montage
Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
Course de roulement de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
Roulement de butée de pointeau de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
Arbre de sortie de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 7360-001
Geroler de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 8632-024
Entraînement de rechange - Vendu séparément
010 Conception - 22250-000
Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 010 - 16294-150 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 008, 009 et 010 - 8631-002
Bride de montage de rechange
Conception 010 et 009 22000-002, 008 7464-000
Vue éclatée des pièces de rechange n°
6-125