Aperçu
Spécifications
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- Ratio248:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.3750 po
- RéductionForfait trois services
- MontageMontage à bride
- Taille du réducteur du fabricant09
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 14.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal21900 po-lb à 870 tr/min
- Puissance d’entrée maximale5.190 ch à 3500 tr/min
- Normes respectéesAGMA, ISO
- Longueur du boîtier18.11 po
- CUP_NON782934072390
- Poids361.40 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Rexnord Cooling Tower Solutions
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Rexnord Cooling Tower Case Study
Voir la documentation