Aperçu
Spécifications
- TypeRéglable manuellement
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvettePlastique butyrate
- Capacité2 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre1-15/16 po
- Hauteur3-1/16 po
- Température de fonctionnement maximale+165 °F
- Matériau des composantsLaiton/Acier