30328

Trico
30328

30328
N° D’ARTICLE MI00822430
N° MFR30328
Prix125.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
30328

30328
N° D’ARTICLE MI00822430
N° MFR30328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSEUR 30328 KL 8 OZ - 1/4 VISEURS

Spécifications

  • Type
    Réglable manuellement
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Plastique butyrate
  • Capacité
    8 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    2-5/8 po
  • Hauteur
    4-15/16 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +165 °F
  • Matériau des composants
    Laiton/Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif