Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 105-1134
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série2000 - Roue
- Déplacement4.92 po3/r
- Type d’arbreDroit
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortieDroit 32 mm - Clé droite
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale6.97 po
- Largeur totale5.28 po
- Type de jointStandard
- Taille du raccord de drainageG 1/4 Tuyau standard britannique
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 - 8915-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 - 61258-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21371-009 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 - 8433-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21625-001 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - 21578-003 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 - 14384-004 - 4 requis
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - 21618-023 - 1 requis
- Goupille de rechange pour bague d’équilibrageConception 006 - 14351-000 - 2 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 - 22134-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 - 21564-007 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 - 21466-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 - 61263-000 - 1 requis
- Lieu d’usure de remplacementConception 006 - 22102-000 - 1 requis
- Goupille de rechange pour bague d’équilibrageConception 006 - 14351-000 - 2 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Roue - Avec 4-1/4 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelG 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu576 tr/min
- Configuration du portG 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 4.25 po Pilot
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité