Série
2000 - Roue
Déplacement
11.89 po3/r
Type d’arbre
Droit
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
1 po droit - Clé Woodruff
Hauteur totale
5.28 po
Longueur totale
7.42 po
Largeur totale
5.28 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - 61258-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21371-005 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21625-005 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - 21578-003 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 14384-008 - 4 requis
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - 21618-001 - 1 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 21564-001 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61263-000 - 1 requis
Lieu d’usure de remplacement
Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Roue - Avec 4-1/4 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Droit
Type de port réel
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
75 L/min
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
246 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 4.25 po Pilot