Motion
30782

Trico
30782

30782
N° D’ARTICLE MI00823221
N° MFR30782
Prix101.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Trico
30782

30782
N° D’ARTICLE MI00823221
N° MFR30782
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
Votre prix101.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30782 N 8 OZ RACCORD OILER-1/4

Spécifications

  • Type
    Mèche
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Nombre de prises
    1
  • Matériau de la cuvette
    Plastique butyrate
  • Capacité
    8 oz
  • Type de montage
    Montage direct
  • Taille du filetage de sortie
    1/4 po
  • Type de filetage de sortie
    NPT
  • Diamètre
    2-5/8 po
  • Hauteur
    4 po
  • Température de fonctionnement maximale
    +165 °F
  • Matériau des composants
    Laiton/Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif