Aperçu
Description du fabricant
417435 ACHETER À VIS BK 466849-
- Pièces de rechange de haute qualité
- Un ajustement parfait pour les produits Eaton Airflex
- Garantie de deux ans
Spécifications
- SérieSérie WCBD3
- Type d’accessoirePièce de rechange
- Numéro de catalogue du fabricant417435
- Poids0.46 lb
- Matériau du produitAcier au carbone
- Longueur13.00 po
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature