Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordFCP21
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage1/4 po
- Diamètre maximal de l’alésage1/4 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurPOM
- CUP_NON781711548950
- Diamètre à l’alésage1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur0.5781 po
- Longueur totale de l’accouplement0.9375 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6875 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFCP
- Poids0.02 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets