105-1029-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Roue, déplacement géométrique max. 80.6 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00823366
N° MFR105-1029-006
Prix1,471.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Roue, déplacement géométrique max. 80.6 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI00823366
N° MFR105-1029-006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,471.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 105-1029
  • Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
  • Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
  • Options pour optimiser la performance dans chaque application
  • Option de soupape de décharge de croisement intégrée
  • Bride à quatre boulons — roue avec pilote de 4-1/4 po

Spécifications

  • Série
    2000 - Roue
  • Déplacement
    4.92 po3/r
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Couple continu
    2080 po
  • Rpm max.
    908 tr/min
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/4 dans 14T cannelures
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Hauteur totale
    5.28 po
  • Longueur totale
    6.97 po
  • Largeur totale
    5.28 po
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - 61258-000 - 1 requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21371-009 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21625-001 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 21578-003 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 14384-004 - 4 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 21618-004 - 1 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 21564-001 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61263-000 - 1 requis
  • Lieu d’usure de remplacement
    Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Bride de montage réelle
    Bride 4-Bolt - Roue - Avec 4-1/4 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    576 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 4.25 po Pilot

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif