Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie
Spécifications
- Série2000 - Roue
- Déplacement18.71 po3/r
- Type d’arbreCône
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale8.47 po
- Largeur totale5.28 po
- Type de jointStandard
- Bride de montage réelleRoue, boulon 4 ; 108.0 [4.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulonnage. 127 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Pression intermittente240 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu246 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Type de montageBride 4-Bolt - 4.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)