3807
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.375 in Shaft Dia., 1.124 in OD, 0.375 in Overall Width, CRW5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00823549
N° MFR3807
Prix27.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 0.375 in Shaft Dia., 1.124 in OD, 0.375 in Overall Width, CRW5 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00823549
N° MFR3807
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
Votre prix27.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3807 JOINT D’HUILE
  • Les joints Wave CRW5 et CRWA5 sont conçus pour résister aux différentiels de pression modérés
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    0.375 po
  • Diamètre extérieur
    1.124 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Type de conception
    CRW5
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    50 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311002837
  • Anneaux en V compatibles
    400100;400101;400104;400105
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE, pression
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Pompes, boîtes d’engrenages
  • Poids
    0.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif