Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR 105-1073
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de décharge de croisement intégrée
- Bride à quatre boulons — roue avec pilote de 4-1/4 po
Spécifications
- Série2000 - Roue
- Déplacement7.97 po3/r
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Couple continu3408 po
- Rpm max.576 tr/min
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type d’arbreDétrompé
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 po conique - extrémité filetée
- Débit maximum20 gal/min
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale7.41 po
- Largeur totale5.28 po
- Type de jointJoint à lèvres simple
- Taille du raccord de drainage.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 - 8915-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 - 61258-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21371-004 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 - 8433-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 - 21625-003 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - 21578-003 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 - 14384-007 - 4 requis
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - 21618-003 - 1 requis
- Goupille de rechange pour bague d’équilibrageConception 006 - 14351-000 - 2 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 - 22134-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 - 21564-002 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 - 21466-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 - 61263-000 - 1 requis
- Lieu d’usure de remplacementConception 006 - 22102-000 - 1 requis
- Goupille de rechange pour bague d’équilibrageConception 006 - 14351-000 - 2 requis
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Roue - Avec 4-1/4 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
- Débit continu75 L/min
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu385 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
- Type de montageBride 4-Bolt - 4.25 po Pilot
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité