Aperçu
Description du fabricant
30942 NA 4 OZ RACCORD OILER-1/4
Spécifications
- TypeMèche
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvettePlastique butyrate
- Capacité4 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre2-5/16 po
- Hauteur3-1/4 po
- Température de fonctionnement maximale+165 °F
- Matériau des composantsLaiton/Acier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité