Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
03BCP503EX

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 5-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00823987
N° MFR03BCP503EX

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
03BCP503EX PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.5000 à 21.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.0000 po
  • Longueur totale
    24.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    19.0000 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    7.0000 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    9.0625 po
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    204600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    240500 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Série
    03
  • Roulement de rechange
    03BC503EX
  • Poids
    490 lb
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Rpm max.
    1340 tr/min
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif