Aperçu
- Construction entièrement en acier.
- Vis de réglage plaquées cadmium.
- Garantie de 1 an
Spécifications
- Type de composant de montageBase de montage du moteur
- Tailles de cadre NEMA48-145T
- Configuration de montageHaut
- Longueur totale de la base du moteur12.0000 po
- Largeur totale de la base du moteur6.7500 po
- Hauteur totale1.6875 po
- Largeur totale7.8438 po
- Espacement min. des trous de boulon7.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon10.0000 po
- MatérielAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1025014
- Poids7.14 lb