Série
2000 - Sans roulement
Déplacement
14.91 po3/r
Taille du port du moteur
1-1/16-12 UN-2B
Type de port du moteur
Joint torique SAE
Type d’arbre
Sans roulement
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Aucun - Sans roulement
Hauteur totale
4.69 po
Longueur totale
6.09 po
Largeur totale
4.69 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
.4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - 61259-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21371-006 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21625-006 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 14384-007 - 4 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 21564-002 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61261-000 - 1 requis
Lieu d’usure de remplacement
Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 4 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Sans roulement
Type de port réel
1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
Débit continu
75 L/min
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
191 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices orientés 180 degrés l’un par rapport à l’autre
Type de montage
Bride 4-Bolt - 4 po Pilot