Série
2000 - Sans roulement
Déplacement
9.65 po3/r
Type d’arbre
Sans roulement
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Taille de l’arbre de sortie
Aucun - Sans roulement
Hauteur totale
4.69 po
Longueur totale
5.47 po
Largeur totale
4.69 po
Type de joint
Standard
Taille du raccord de drainage
G 1/4 Tuyau standard britannique
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - 61259-000 - 1 requis
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21371-004 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21625-004 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 14384-003 - 4 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 21564-007 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61261-000 - 1 requis
Lieu d’usure de remplacement
Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
Bride de montage réelle
Bride 4-Bolt - Sans roulement - Avec 4 po Dia. pilote
Arbre de sortie réel
Sans roulement
Type de port réel
G 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
Débit continu
75 L/min
Pression intermittente
260 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Régime maximum continu
385 tr/min
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Configuration du port
G 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
Type de montage
Bride 4-Bolt - 4 po Pilot